Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB6913 PULSANTIERA PENSILE 6 PULS 1 PULS ARR.EM - XACB6913

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB6913 PULSANTIERA PENSILE 6 PULS 1 PULS ARR.EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 7

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 12 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 2

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110501216

Artikelnummer

SNRXACB6913

Herstellernummer

XACB6913

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

7

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

12 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

2

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Pulsantiera pensile XAC-B, 6 pulsanti, 1 pulsante arresto di emergenza. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: stazione di comando pensile. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie