Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB4933 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACB4933

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB4933 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110423976

Artikelnummer

SNRXACB4933

Herstellernummer

XACB4933

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

fördern-heben

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Schutzart (NEMA):

13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Breite:

98 mm

Höhe:

499 mm

Tiefe:

83 mm

La pulsantiera pensile per motori di sollevamento è progettata per applicazioni in circuiti di comando standard o di media intensita nelle macchine. Dispone di 4 pulsanti e 1 arresto di emergenza con marcature "alza"e "abbassa", con contatto normalmenteaperto e normalmente chiuso. Assicura resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, che la rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi (difficili).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie