SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB219 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS - XACB219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Anzahl der Geschwindigkeiten - 1
Art der ausführbaren Bewegungen - fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3389110636154
Artikelnummer
SNRXACB219
Herstellernummer
XACB219
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Geschwindigkeiten:
1
Art der ausführbaren Bewegungen:
fördern-heben
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


