Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB1215 Leergehause fur Hangetaster XAC-B, 12 Bo - XACB1215

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB1215 Leergehause fur Hangetaster XAC-B, 12 Bo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 12

  • Innendurchmesser der Öffnung - 35 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110665611

Artikelnummer

SNRXACB1215

Herstellernummer

XACB1215

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

12

Innendurchmesser der Öffnung:

35 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Hauptstromkreise:

ja

Geeignet für Steuerstromkreise:

ja

Leerer Hängetaster mit 12 Öffnungen in 2 Reihen. Diese Gelbe Steuerstation ist doppelt isoliert. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie