SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB121 Leergehause fur Hangetaster XAC-B, 12 Bo - XACB121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 12
Innendurchmesser der Öffnung - 22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110640663
Artikelnummer
SNRXACB121
Herstellernummer
XACB121
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
12
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


