SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB061 Leergehause fur Hangetaster XAC-B, 6 Boh - XACB061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Innendurchmesser der Öffnung - 22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110640625
Artikelnummer
SNRXACB061
Herstellernummer
XACB061
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


