Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB030 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 3 FORI VERT - XACB030

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB030 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 3 FORI VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Innendurchmesser der Öffnung - 13 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110470673

Artikelnummer

SNRXACB030

Herstellernummer

XACB030

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Innendurchmesser der Öffnung:

13 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Hauptstromkreise:

ja

Geeignet für Steuerstromkreise:

ja

Harmony XACB030 è una pulsantiera pensile vuota con 3 aperture verticali. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie