Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB025 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 2 FORI VERT - XACB025

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB025 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 2 FORI VERT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Innendurchmesser der Öffnung - 35 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - gelb

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110740165

Artikelnummer

SNRXACB025

Herstellernummer

XACB025

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Innendurchmesser der Öffnung:

35 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Hauptstromkreise:

ja

Geeignet für Steuerstromkreise:

ja

Harmony XACB025 è una pulsantiera pensile vuota con 2 aperture verticali. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie