SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB020 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 2 FORI VERT - XACB020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Innendurchmesser der Öffnung - 22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110665550
Artikelnummer
SNRXACB020
Herstellernummer
XACB020
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


