Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA27141 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS+1 ARR.EM. - XACA27141

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA27141 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS+1 ARR.EM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Anzahl der Geschwindigkeiten - 1

  • Art der ausführbaren Bewegungen - heben

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110943412

Artikelnummer

SNRXACA27141

Herstellernummer

XACA27141

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 600 V:

1.2 A

Anzahl der Geschwindigkeiten:

1

Art der ausführbaren Bewegungen:

heben

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Schutzart (NEMA):

13

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Breite:

80 mm

Höhe:

314 mm

Tiefe:

107 mm

Harmony XACA27141 è una pulsantiera pensile con 2 pulsanti e un arresto di emergenza per circuiti ausiliari. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie