SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA05H7 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 5 FORI VERT. - XACA05H7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Innendurchmesser der Öffnung - 26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110835687
Artikelnummer
SNRXACA05H7
Herstellernummer
XACA05H7
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Innendurchmesser der Öffnung:
26 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Hauptstromkreise:
nein
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


