Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1217 ATV61 IP54 VENTILATEUR INTERNE 60MM - VZ3V1217

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1217 ATV61 IP54 VENTILATEUR INTERNE 60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118232082

Artikelnummer

SNRVZ3V1217

Herstellernummer

VZ3V1217

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 212 e Altivar 312. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV212 da 0,75 kW a 75 kW, con tensione nominale da 200 V a 480 V e per Altivar 312 da 0,18 a 15 kW. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Altivar 212 è un variatore di velocità per motori asincroni trifase di potenza compresa tra 0,75 e 75 kW. Progettato per le applicazioni di gestione dei fluidi più comuni negli edifici del settore terziario (HVAC). Progettato per garantire robustezza e compatibilità nelle architetture delle vostre macchine, con ATV312 è pissibile ottenere risparmi energetici fino al 70% rispetto a un sistema di controllo tradizionale.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie