SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8100R50 CAVO ENC. BSH040 5MT RJ45 - VW3M8100R50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - RJ-Stecker
Geeignet für analoge Signale - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485460147
Artikelnummer
SNRVW3M8100R50
Herstellernummer
VW3M8100R50
Hersteller
SNR
Länge:
5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
RJ-Stecker
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


