SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8100R30 CAVO ENC. BSH040 3MT RJ45 - VW3M8100R30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - RJ-Stecker
Geeignet für analoge Signale - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485460130
Artikelnummer
SNRVW3M8100R30
Herstellernummer
VW3M8100R30
Hersteller
SNR
Länge:
3 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
RJ-Stecker
Geeignet für analoge Signale:
ja
Geeignet für Eingangskarte SPS:
nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


