SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M7102R150 CAVO DC BUS 5,3MM SCHERMATO 15MT. - VW3M7102R150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-SPS
Länge - 15 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606485242309
Artikelnummer
SNRVW3M7102R150
Herstellernummer
VW3M7102R150
Hersteller
SNR
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
15 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
0
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


