Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5102R100 CAVO MOT.BSH-BDH 2,5MMQ-10M-CONN/F.L. - VW3M5102R100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5102R100 CAVO MOT.BSH-BDH 2,5MMQ-10M-CONN/F.L.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119207362

Artikelnummer

SNRVW3M5102R100

Herstellernummer

VW3M5102R100

Hersteller

SNR

Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il cavo di alimentazione è un accessorio per servoazionamenti e servomotori. La lunghezza del cavo è 10 m. È dotato di connettore industriale M23 per il lato servomotore e di estremità libera per il lato servoazionamento per il collegamento elettrico. La composizione del cavo è 4x2,5 mm² + 2x1 mm². Viene utilizzato tra il servomotore BSH e il servozionamento. Peso: 3,21 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32 e Lexium 05 e il servomotore BMH. Con questa nuova generazione di motori e azionamenti, potrete godere di soluzioni potenti per progettare e ottimizzare le vostre macchine, la risposta perfetta alle sfide tecniche ed economiche. Soluzioni ad alta concentrazione per le vostre macchine.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie