Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C13 LXM28 MORSETTIERA I/O SU GUIDA DIN - VW3M1C13

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M1C13 LXM28 MORSETTIERA I/O SU GUIDA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 12

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480735936

Artikelnummer

SNRVW3M1C13

Herstellernummer

VW3M1C13

Hersteller

SNR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

12

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Leistungsaufnahme:

1.1 W

Eingangsstrom bei Signal 1:

0 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

0...24 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Ausgangsstrom:

0 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...24 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

87 mm

Höhe:

52 mm

Tiefe:

146 mm

Si tratta di un modulo morsettiera I/O per interfaccia CN1. E’ composto da 2 connettori SUB-D a 50 pin tipo VW3M1C12 e un cavo da 0,5 m. Trasferisce i segnali digitali e analogici al servoazionamento. Pesa 0.380 kg. È un accessorio di collegamento ai servoazionamenti Lexium 28. Questo accessorio è compatibile con tutti i servoazionamenti Lexium 28. Si collega all'interfaccia CN1 dei servoazionamenti Lexium 28. I servoazionamenti lexium 28 e i servomotori Lexium BCH2 sono bundle ottimizzati per macchine compatte. Progettato per l'ottimizzazione delle performance e dei costi.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie