Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3G22102 ALTISTART ATS22 DISPLAY REMOTO IP65 - VW3G22102

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3G22102 ALTISTART ATS22 DISPLAY REMOTO IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bedienpanel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480179327

Artikelnummer

SNRVW3G22102

Herstellernummer

VW3G22102

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bedienpanel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo morsetto è un accessorio della gamma Altistart 22 soft start/soft stop. Consente di posizionare a distanza, sulla porta di un armadio, l'interfaccia uomo-macchina dell'unità di avviamento e arresto progressivo Altistart 22. Il suo indice di protezione è IP65. Pesa 275 g, e le sue dimensioni sono 50 mm di larghezza, 70 mm di altezza e 15 mm di profondità. Viene utilizzato per impostare e configurare da remoto l'unità di avvio e arresto soft, visualizzare lo stato dell'unità di avvio e arresto soft e rilevare gli errori da remoto. È inoltre richiesto un set di cavi per montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare separatamente.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie