Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7703 Bremswiderstand, IP 20, 28Ohm -200 W - VW3A7703

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A7703 Bremswiderstand, IP 20, 28Ohm -200 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bremswiderstand

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118065758

Artikelnummer

SNRVW3A7703

Herstellernummer

VW3A7703

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bremswiderstand

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

This braking resistor allows your drive to operate while braking to a standstill or during slowdown braking. It dissipates the braking energy, and enables maximum transient braking torque. It has an Ohmic value of 28Ohms at 20°C and its protection index is IP20. It is compatible with Altivar 312, Altivar 31, Altivar 32, Altivar 61, Altivar 71 and Altivar easy 310.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie