SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5504 FILTRO MODO COMUNE 51MM 180UH - VW3A5504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Sinus-Filter - nein
Geeignet als du/dt-Filter - nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein
Polzahl, Primärseite - 3
Packung
1 ST
EAN
3606485435794
Artikelnummer
SNRVW3A5504
Herstellernummer
VW3A5504
Hersteller
SNR
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
10 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
2.2...2.2 A
Schutzart (IP):
sonstige
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


