Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5503 FILTRO MODO COMUNE 51MM 120UH - VW3A5503

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5503 FILTRO MODO COMUNE 51MM 120UH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

  • Geeignet als du/dt-Filter - nein

  • Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein

  • Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein

  • Polzahl, Primärseite - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485435787

Artikelnummer

SNRVW3A5503

Herstellernummer

VW3A5503

Hersteller

SNR

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Polzahl, Primärseite:

3

Bemessungstaktfrequenz:

10 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

480 V

Bemessungsstrom AC:

2.2...2.2 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

0 A

Schutzart (IP):

sonstige

Questo filtro modalità comune è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar. È possibile utilizzare il filtro modalità comune ai morsetti di uscita del variatore, il filtro dv/dt o il filtro sinus. Il suo valore di induttanza è pari a 120µH. Viene utilizzato come filtro di uscita per ottenere la riduzione della corrente del cuscinetto. Questo filtro riduce l'interferenza RFI (Radio Frequency Interference) del cavo motore e migliora l'efficacia del filtro EMC per le emissioni condotte. Riduce le correnti ad alta frequenza che circolano nei cuscinetti del motore per evitare danni. Pesa 2,19 kg, e le sue dimensioni sono 127,5 mm di larghezza, 161 mm di altezza e 127,5 mm di profondità. È progettato per migliorare le installazioni dei variatori. È conforme a IEC 60721-3-3 urti e classe di vibrazione 3M4.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie