SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5405 FILTRO SINUS USCITA IP20 95A - VW3A5405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 480 V
Bemessungsstrom AC - 95...95 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 0 A
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
3606480736841
Artikelnummer
SNRVW3A5405
Herstellernummer
VW3A5405
Hersteller
SNR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
95...95 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Sinus-Filter:
ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
8 kHz
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


