SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A5307 FILTRO DV/DT USCITA IP00 305A - VW3A5307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Sinus-Filter - nein
Geeignet als du/dt-Filter - ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein
Polzahl, Primärseite - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480736742
Artikelnummer
SNRVW3A5307
Herstellernummer
VW3A5307
Hersteller
SNR
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
ja
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
2.5 kHz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bemessungsstrom AC:
305...305 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Schutzart (IP):
IP00