SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4708 FILTRO EMC INGRESSO IP20 200A - VW3A4708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480736575
Artikelnummer
SNRVW3A4708
Herstellernummer
VW3A4708
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Filter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Il filtro EMC è un accessorio opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. Funziona con una corrente nominale pari a 200 A. Viene usato per ridurre le emissioni condotte sulla rete di alimentazione aldi sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B, e IEC/EN 61800-3 categoria C1, C2 o C3. Ha un grado di protezione IP20. Peso: 9,5 kg. Il filtro EMC supplementare può essere utilizzato solo sui sistemi di tipo TN (massa a neutro) e TT (neutro a terra).
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


