Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4703 FILTRO EMC INGRESSO IP20 35A - VW3A4703

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A4703 FILTRO EMC INGRESSO IP20 35A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Filter

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480736520

Artikelnummer

SNRVW3A4703

Herstellernummer

VW3A4703

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Filter

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questo filtro EMC è un'opzione per i variatori di velocità della gamma Altivar e i servoazionamenti della gamma Lexium. La sua corrente nominale è pari a 35 A. Viene utilizzato per ridurre le emissioni condotte sulla linea al di sotto dei limiti delle norme EN 55011 gruppo 1, classe A o B e IEC/EN 61800-3 categoria C1, C2 o C3. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 4.1 kg. Questo filtro EMC aggiuntivo può essere utilizzato solo su sistemi di tipo TN (neutro) e TT (neutro a terra).
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie