SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46129 FILTRO PASSIVO 89A 400V 50HZ - VW3A46129

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl, Primärseite - 3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400 V
Bemessungsstrom AC - 86...86 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC - 0 A
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
3606480640209
Artikelnummer
SNRVW3A46129
Herstellernummer
VW3A46129
Hersteller
SNR
Polzahl, Primärseite:
3
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
86...86 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie