SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46112 FILTRO PASSIVO 150A 400V 50HZ - VW3A46112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Sinus-Filter - nein
Geeignet als du/dt-Filter - nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein
Polzahl, Primärseite - 3
Packung
1 ST
EAN
3606480640032
Artikelnummer
SNRVW3A46112
Herstellernummer
VW3A46112
Hersteller
SNR
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
144...144 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
144 A
Schutzart (IP):
IP20
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


