SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46108 FILTRO PASSIVO 60A 400V 50HZ - VW3A46108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Sinus-Filter - nein
Geeignet als du/dt-Filter - nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein
Polzahl, Primärseite - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480639999
Artikelnummer
SNRVW3A46108
Herstellernummer
VW3A46108
Hersteller
SNR
Geeignet als Sinus-Filter:
nein
Geeignet als du/dt-Filter:
nein
Geeignet als Funk-Entstörfilter:
nein
Geeignet als Tonfrequenzsperre:
nein
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungstaktfrequenz:
0 kHz
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0...0 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom AC:
58...58 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:
0 A
Schutzart (IP):
IP20