Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46107 FILTRO PASSIVO 45A 400V 50HZ - VW3A46107

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A46107 FILTRO PASSIVO 45A 400V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Sinus-Filter - nein

  • Geeignet als du/dt-Filter - nein

  • Geeignet als Funk-Entstörfilter - nein

  • Geeignet als Tonfrequenzsperre - nein

  • Polzahl, Primärseite - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480639982

Artikelnummer

SNRVW3A46107

Herstellernummer

VW3A46107

Hersteller

SNR

Geeignet als Sinus-Filter:

nein

Geeignet als du/dt-Filter:

nein

Geeignet als Funk-Entstörfilter:

nein

Geeignet als Tonfrequenzsperre:

nein

Polzahl, Primärseite:

3

Bemessungstaktfrequenz:

0 kHz

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungsstrom AC:

43...43 A

Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC:

43 A

Schutzart (IP):

IP20

Questo filtro passivo è opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. La sua corrente nominale è pari a 45 A. Viene utilizzato come filtro di ingresso per ottenere una distorsione armonica totale inferiore al 10% o al 5%. Il suo indice di protezione è IP20. Pesa 37 kg, e le sue dimensioni sono 378 mm di larghezza, 594,08 mm di altezza e 242 mm di profondità. È progettato per essere utilizzato per i variatori nel primo ambiente (distribuzione limitata, applicazioni domestiche).
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie