Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A1007 TERMINALE REMOTATO ATV12 & ATV312 IP65 - VW3A1007

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3A1007 TERMINALE REMOTATO ATV12 & ATV312 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bedienpanel

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480075766

Artikelnummer

SNRVW3A1007

Herstellernummer

VW3A1007

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bedienpanel

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Il terminale remoto è un elemento opzionale per i variatori di velocità della gamma Altivar. Il prodotto è un accessorio di dialogo per i variatori di velocità o i servo-azionamenti. Ha un grado di protezione IP65. Grazie al terminale è possibile posizionare l'interfaccia uomo-macchina dell'azionamento Altivar a distanza sulla porta di un armadio. Temperatura massima di funzionamento: 50 °C. Peso: 275 g. Viene utilizzato per controllare, regolare e configurare il variatore a distanza, visualizzarne lo stato e i codici di errore. È inoltre necessario un cavo di montaggio a distanza VW3A1104Rxx, da ordinare a parte. La gamma ATV12 è semplice da usare e soddisfa i requisiti di base delle macchine.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie