Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLS3P125R2 SEZIONATORE 3P 125 A - UL98 - VLS3P125R2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVLS3P125R2 SEZIONATORE 3P 125 A - UL98

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481156501

Artikelnummer

SNRVLS3P125R2

Herstellernummer

VLS3P125R2

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

0...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

125 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

125 A

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

2500 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

55 kW

Schaltleistung bei 400 V:

55 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Verriegelbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

70 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

100 mm

Questi selettori di disconnessione TeSys VLS sono destinati all'integrazione in sistemi di controllo in applicazioni come movimentazione dei materiali, condizionamento, pompaggio, energia solare, industria mineraria e molte altre. Questa famiglia di selettori di disconnessione ha selettori che vanno da 16A a 125 A. I selettori di disconnessione da 16 A, 25 A, 32 A, 40A e 63A sono selettori di disconnessione motore classificati UL508. I selettori di disconnessione 63 A, 80 A, 100A A e 125A sono interruttori di disconnessione non fusibili classificati UL98. Questo selettore di disconnessione 125A ha 3 poli normalmente aperti e si monta su guida DIN. Per UL e CSA questo selettore di disconnessione ha una classificazione di 7,5 HP a 120 VAC e una classificazione di 10 HP a 240 VAC monofase. Per UL e CSA questo selettore di disconnessione ha una potenza nominale di 30 HP a 200 per 208 VAC e 240 VAC, una classificazione di 60 HP a 480 VAC e 600 VAC trifase. Per UL508A questo selettore di disconnessione ha finoa 50 kA a 600 V di corrente nominale di cortocircuito (SCCR) con un fusibile di tipo J da 100A massimo. Secondo le norme IEC, questo selettore di disconnessione ha una potenza nominale di 55 kW a 400 V, una potenza nominale di 45 kW a 500 V e una potenzanominale di 45 kW a 690V trifase. I morsetti a vite supportano cavi solidi da 10 mm o intrecciati da 16 mm. I morsetti supportano anche cavi da 12 AWG a 1 AWG. Questo selettore di disconnessione è alto 3,94 pollici, largo 2,75 pollici e profondo 2,95 pollici. L'interruttore pesa 0,80 libbre. Per questo selettore di disconnessione TeSys VLS sono disponibili molte manopole e accessori. Questo selettore di disconnessione TeSys VLS è omologato UL per UL98, certificato CSA per CSA 22,2 e soddisfa i requisiti IEC 60947-3.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie