Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM155031 Piastra 3 LC per Actassi 19"

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM155031 Piastra 3 LC per Actassi 19"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp außen - LC-Duplex

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 3

  • Mit Kupplung/Adapter - nein

  • Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp innen - LC-Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485123035

Artikelnummer

SNRVDIM155031

Herstellernummer

VDIM155031

Hersteller

SNR

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

3

Mit Kupplung/Adapter:

nein

Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

grau

Pinbelegung:

Standard (EN/IEC/ANSI-B)

La piastra di copertura vuota è dotata di 3 porte per adattatori multimodali LC duplex. La piastra vuota deve essere fissata su pannelli a fissaggio rapido in fibra ottica con fissaggio rapido tramite rivetti push-pull.