Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM153031 Piastra 3 SC per Actassi 19"

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVDIM153031 Piastra 3 SC per Actassi 19"

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp außen - SC-Duplex

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 3

  • Mit Kupplung/Adapter - nein

  • Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp innen - SC-Duplex

Packung

  • 1 ST

EAN

3606485123011

Artikelnummer

SNRVDIM153031

Herstellernummer

VDIM153031

Hersteller

SNR

Steckverbindertyp außen:

SC-Duplex

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

3

Mit Kupplung/Adapter:

nein

Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp innen:

SC-Duplex

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

grau

Pinbelegung:

Standard (EN/IEC/ANSI-B)

La piastra di copertura vuota è dotata di 3 porte per adattatori multimodali SC duplex. La piastra vuota deve essere fissata su pannelli a fissaggio rapido in fibra ottica con fissaggio rapido tramite rivetti push-pull.