Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF2GE Hauptschalter, 3p, 690V, 32A, +Aufbaugeh - VBF2GE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF2GE Hauptschalter, 3p, 690V, 32A, +Aufbaugeh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V - 15 kW

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 10 kA

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110166774

Artikelnummer

SNRVBF2GE

Herstellernummer

VBF2GE

Hersteller

SNR

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

15 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb integriert:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Hauptschalter, 3P, 690V, 32A, Im Gehäuse. Frontschild 60 x 60 mm. Komplettgerät, 3-polig, IP 65, mit Drehantrieb. Schwarzer Griff, abschließbar mit 3 Vorhängeschlössern DM 4 mm bis DM 8 mm (Lieferung Ohne Vorhängeschlösser). Schalterstellung O I, Frontschild schwarz.