Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF02 Hauptschalter VBF- 3, 690 V 12A, schwarz - VBF02

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVBF02 Hauptschalter VBF- 3, 690 V 12A, schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Ausführung als Wendeschalter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110200980

Artikelnummer

SNRVBF02

Herstellernummer

VBF02

Hersteller

SNR

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Anzahl der Schalter:

1

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

8.1 A

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.3 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

4 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Polzahl:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Mit vormontierter Verkabelung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Breite:

60 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

109 mm

Hauptschalter, 3P, 690V, 10A, Im Gehäuse. Baugroesse_A 12 A, Befestigung 4 Schrauben, Frontschild 60 x 60 mm. Komplettgerät, 3-polig, IP 65, mit Drehantrieb. Für Befestigung in der Schaltschranktür. Schwarzer Griff, abschließbar mit 3 Vorhängeschlössern DM 4 mm bis DM 8 mm. (Lieferung ohne Vorhängeschlösser) Schalterstellung O I, Frontschild schwarz. Vierlochbefestigung.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie