Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP1001 CAVO CONNESSIONE 1 CONNETTORE HE10 10M - TSXCDP1001

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTSXCDP1001 CAVO CONNESSIONE 1 CONNETTORE HE10 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110767711

Artikelnummer

SNRTSXCDP1001

Herstellernummer

TSXCDP1001

Hersteller

SNR

Länge:

10 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

nein

Cavo preformato, 10m, Per servoazion. PLC Modicon Premium PLC. gamma prodotto: Modicon Premium - descrizione accessori: cavo presagomato - tipo di accessori: cavo di collegamento - categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazioneelementi: servoazionamento, PLC Modicon Premium. Benefici: La piattaforma di automazione progettata per migliorare le prestazioni del sistema Grazie alla precisione, alla flessibilità e alla maggiore produttività di Micro, è possibile disporre di un reale partner nel cuore della macchina. Una significativa risposta a basso costo ai vincoli del mercato. TSX Micro offre ai produttori di macchine e agli utenti finali la diversità e la modularità necessarie per ottimizzare la loro competenze.... Applicazioni: - Controllo macchine e produzione, Infrastrutture..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie