Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPRPM038 TESYS ISLAND - INTERF POTENZA 38A/18,5KW - TPRPM038

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTPRPM038 TESYS ISLAND - INTERF POTENZA 38A/18,5KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Motorausgänge - 1

  • Bemessungsbetriebstrom des Motors - 0.76...38 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489832858

Artikelnummer

SNRTPRPM038

Herstellernummer

TPRPM038

Hersteller

SNR

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Motorausgänge:

1

Bemessungsbetriebstrom des Motors:

0.76...38 A

Schutzart (IP):

IP20

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...690 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Mit Motorstrom-Parametrierung:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss am Motorausgang:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Bremsausgang:

nein

Zulässige Spannung am Eingang:

0...690 V

Mit thermischem Motorschutz:

ja

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

2

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

45 mm

Höhe:

121 mm

Tiefe:

115 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2:

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube):

nein

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube):

nein

Modulo di alimentazione TeSys island, 3 poli, 38 A/ 690 V. Collegato a un Comunicatore bus TPRBC protegge e monitora carichi fino a 38A e motori fino a 18,5 kW a 400V / 20 hp a 480 V. I dispositivi di commutazione di alimentazione esterni possono essere controllati se associati a un modulo IO digitale TPRDG4X2. Dispone di funzioni di protezione del motore. Esempi: sovraccarico termico (impostazione 0,76- 38A, classe di intervento 5-30), perdita di fase, squilibrio e inversione di fase, avvio lungo (blocco), rotore bloccato (inceppamento), blocco del ciclo rapido, rilevamento della corrente di terra. Il monitoraggio del carico include tensioni e correnti medie/max, numero di guasti, potenza/energia attiva e reattiva quando è associato a un modulo di tensione VIM TPRVM001. Montaggio su guida DIN insieme agli altri moduli della configurazione di TeSys island. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie