SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTM5SDO4RK KIT I/O TM5SDO4R+MORSETTIERA+BASE BUS - TM5SDO4RK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3595864154756
Artikelnummer
SNRTM5SDO4RK
Herstellernummer
TM5SDO4RK
Hersteller
SNR
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo kit di composizione fornisce 4 uscite digitali con uscita digitale a relè. I suoi limiti di tensione di uscita sono compresi tra 184 e 276V AC, tra 24 e 36 V DC e forniscono una dissipazione di potenza massima di 2,3 W. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500V CA. È dotato di un contatto NO/NC. È un prodotto classificato IP20. L'involucro è di colore nero. Pesa 0,075 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. Il kit include la sottobase del bus TM5ACBM12, la morsettiera TM5ACTB32 e il modulo di I/O TM5SDO4T. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote odistribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.


