Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTLXCDLTOFS36 OPC FACTORY SRV V3.6 LARGE 10 LIC - TLXCDLTOFS36

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTLXCDLTOFS36 OPC FACTORY SRV V3.6 LARGE 10 LIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480931888

Artikelnummer

SNRTLXCDLTOFS36

Herstellernummer

TLXCDLTOFS36

Hersteller

SNR

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

nein

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

nein

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

nein

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

nein

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Bausteinbibliothek:

integriert

Diagnosefunktion integriert:

ja

Konfigurationsfunktion integriert:

nein

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

nein

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

nein

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

nein

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

nein

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

1

Il prodotto fa parte della gamma OPC Factory Server, un'offerta di pacchetti software per server dati. Il software per Server dati di grandi dimensioni OFS (OPC Factory server) V3.60 supporta i sistemi operativi Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 e Windows 10. È un software con 10 stazioni di licenza che supporta le lingue tedesco, francese e inglese. Supporta le funzioni software di scambio dati. Dispone delle seguenti reti di comunicazione: Modbus (Modbus seriale), Modbus (Modbus Plus), Modbus (Modbus TCP), Uni-Telway/X-Way (Uni-Telway), Uni-Telway/X-Way (Fipway), Uni-Telway/X-Way (ISAway) e Uni-Telway/X-Way (PCIway). Il prodotto è compatibile con il software Vijeo Designer (Vijeo Designer 4.6) e le seguenti tipologie di PLC: Modicon Quantum, Modicon Premium, Modicon M340, Modicon Micro, Modicon Compact, Modicon Momentum, Modicon TSX Micro, ecc. Il kit include il software OPC server, la documentazione di configurazione su DVD-ROM, il software di configurazione OFS, un esempio di client OPC e il simulatore del server OPC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie