Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNDMDF5V CAVO ALIM.DRITTO M8 MASCHIO-FEMMINA 5 M - TCSXCNDMDF5V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNDMDF5V CAVO ALIM.DRITTO M8 MASCHIO-FEMMINA 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Länge - 5 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595864097930

Artikelnummer

SNRTCSXCNDMDF5V

Herstellernummer

TCSXCNDMDF5V

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Länge:

5 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

5

Cavo di collegamento per PLC Schneider Electric tipo/modello CAVO ALIM.DRITTO M8 MASCHIO-FEMMINA 5 M

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie