SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCNDFNX3V CAVO ALIM.IN- DRITTO FEMMINA M8 3 M - TCSXCNDFNX3V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - SPS-Programmiergerät
Länge - 3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS - ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS - nein
Geeignet für digitale Signale - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3595864098012
Artikelnummer
SNRTCSXCNDFNX3V
Herstellernummer
TCSXCNDFNX3V
Hersteller
SNR
Funktion:
SPS-Programmiergerät
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
5
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


