Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCN2FNX3E CAVO BUS ANGOLATO FEMMINA M12 3 M - TCSXCN2FNX3E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCN2FNX3E CAVO BUS ANGOLATO FEMMINA M12 3 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3 m

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595864097695

Artikelnummer

SNRTCSXCN2FNX3E

Herstellernummer

TCSXCN2FNX3E

Hersteller

SNR

Länge:

3 m

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo bus di espansione TM7, angolato, connettore femmina M12B, 3m. categoria accessori: accessori di collegamento. Benefici: 100% flessibilità ed ottimizzazione delle tue macchine. Robusti e resistenti all'acqua / polvere , i sistemi di I/O modulari Modicon TM7 permettono il collegamento di sensori ed attuatori all'interno di processi o macchine in ambienti difficili. Questi Sistemi di I/O compatti e flessibili permettono una connessione rapida di un numero di blocchi o moduli di espansione di I/O scalabili, sia da blocchi con interfaccia CANopen sia tramite collegamento diretto con i controllers Modicon M258 o Modicon LMC058 (PLC and PAC).... Applicazioni: - Imballaggio, Trasporto, Diversi tipi di macchine ed impianti....

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie