Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCN1M1F5E CAVO BUS DRITTO M12 MASCHIO-FEMMINA 5 M - TCSXCN1M1F5E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCN1M1F5E CAVO BUS DRITTO M12 MASCHIO-FEMMINA 5 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5 m

  • Funktion - SPS-Programmiergerät

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3595864097657

Artikelnummer

SNRTCSXCN1M1F5E

Herstellernummer

TCSXCN1M1F5E

Hersteller

SNR

Länge:

5 m

Funktion:

SPS-Programmiergerät

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Aderendhülse

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

nein

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di collegamento per PLC Schneider Electric tipo/modello CAVO BUS DRITTO M12 MASCHIO-FEMMINA 5 M

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie