Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCN1M1F03E CAVO BUS DRITTO M12 MASCHIO-FEMMINA 0,3M - TCSXCN1M1F03E

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSXCN1M1F03E CAVO BUS DRITTO M12 MASCHIO-FEMMINA 0,3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.3 m

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3595864097626

Artikelnummer

SNRTCSXCN1M1F03E

Herstellernummer

TCSXCN1M1F03E

Hersteller

SNR

Länge:

0.3 m

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für analoge Signale:

nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Cavo di collegamento per PLC Schneider Electric tipo/modello CAVO BUS DRITTO M12 MASCHIO-FEMMINA 0 3M

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie