SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSEAAF1LFU00 CONNEXIUM ADAT FIBRA OTTICA SFP-SX/LC - TCSEAAF1LFU00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des elektrischen Zubehörs - Adapter
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
3595863892499
Artikelnummer
SNRTCSEAAF1LFU00
Herstellernummer
TCSEAAF1LFU00
Hersteller
SNR
Art des elektrischen Zubehörs:
Adapter
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un accessorio di Modicon Switch. Questo prodotto è un adattatore per fibra ottica in modalità multipla. È dotato di porta Ethernet 1000BASE-SX. Le sue dimensioni sono 20 mm (larghezza) x 18 mm (altezza) x 50 mm (profondità) e pesa 0,041 kg. È compatibile con gli interruttori MCSESM e TCSESM. La gamma di switch Modicon offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


