Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN4F3M1T CAVO CANOPEN 1M SUB-D 9 FEMMINA/RJ45 - TCSCCN4F3M1T

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTCSCCN4F3M1T CAVO CANOPEN 1M SUB-D 9 FEMMINA/RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - SPS-sonstige Geräte

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - ja

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - ja

  • Geeignet für digitale Signale - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389119214575

Artikelnummer

SNRTCSCCN4F3M1T

Herstellernummer

TCSCCN4F3M1T

Hersteller

SNR

Funktion:

SPS-sonstige Geräte

Länge:

1 m

Geeignet für Eingangskarte SPS:

ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

ja

Geeignet für digitale Signale:

ja

Geeignet für analoge Signale:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

0

Questo cavo CANopen è un accessorio per le gamme Modicon e Magelis. Questo set di cavi preassemblati è un accessorio di collegamento per il bus CANopen. Ha un connettore SUB-D femmina a 9 vie e un connettore RJ45. La lunghezza di questo cavo formato è pari a 1 m. Pesa 0,1 kg.
SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie