Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA10D4S0634TPE TRANSFERPACT AUTOMATIC 63A 400V 4P - TA10D4S0634TPE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA10D4S0634TPE TRANSFERPACT AUTOMATIC 63A 400V 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481065780

Artikelnummer

SNRTA10D4S0634TPE

Herstellernummer

TA10D4S0634TPE

Hersteller

SNR

TA10D4S0634TPE è un interruttore di trasferimento dell'alimentazione a bassa tensione utilizzato negli edifici industriali e commerciali, nei Data Center, nelle strutture sanitarie e nel settore dei trasporti. La tensione operativa nominale (Ue) è 400VAC@50/60Hz. Questa sorgente di modifica è la categoria di utilizzo AC-33B. La corrente nominale (Ie) può essere caricata a 63A(Ie) a 60℃, con un telaio da 32-100A. La parte anteriore è dotata di un modulo di visualizzazione rotativa integrato che può essereutilizzato per il controllo e l'impostazione locali, controllato da un selettore a rotazione/dip. Questo interruttore di trasferimento forniva 3 posizioni di contatto alla parte anteriore mediante segnalazione meccanica ed elettrica. Può essere fissato sulla guida o piastra Din e posizionato all'interno dell'armadio di distribuzione dell'alimentazione. Dispone inoltre di alcuni accessori opzionali in termini di diverse scene di applicazione. Questa versione a 4 poli è 306 mm(larghezza)x145 mm(altezza)x94,5 mm(profondità). È conforme alla norma IEC 60947-6-1 e certificato da CE/CB/CCC. È adatto per il trasferimento di potenza di carichi salvavita come attrezzature antincendio, ventole di estrazione del fumo, pompe spruzzatrici, luci di emergenza ecc.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie