Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA10D4S0324TPE TRANSFERPACT AUTOMATIC 32A 400V 4P - TA10D4S0324TPE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 32 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606481065759

Artikelnummer

SNRTA10D4S0324TPE

Herstellernummer

TA10D4S0324TPE

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Interruttore rotativo, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRTA10D4S0324TPE - TRANSFERPACT AUTOMATIC 32A 400V 4P