Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA10D4L0404TPE TRANSFERPACT ACTIVE AUTOMATIC40A 400V 4P - TA10D4L0404TPE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRTA10D4L0404TPE TRANSFERPACT ACTIVE AUTOMATIC40A 400V 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

EAN

3606481065582

Artikelnummer

SNRTA10D4L0404TPE

Herstellernummer

TA10D4L0404TPE

Hersteller

SNR

Ausführung:

sonstige

Polzahl:

4

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

SCHNEIDER TRANSFERPACT ACTIVE AUTOMATIC40A 400V 4P ROTATIVO