Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSYBT5 MODULO BATTERIA PER SYMMETRA LX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSYBT5 MODULO BATTERIA PER SYMMETRA LX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batterie/Akku

  • Zubehör - nein

  • Ersatzteil - nein

  • Breite - 210 mm

  • Höhe - 140 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0731304218869

Artikelnummer

SNRSYBT5

Herstellernummer

SYBT5

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batterie/Akku

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

nein

Breite:

210 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

546 mm

Symmetra LX modulo batteria